{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Dolžina sonde | 175 mm | |
| Premer sonde | 1,6 mm | |
| Delovna temperatura maks. | 150 °C | |
| Smer pogleda maks. | 0 stopinj | |
| Kot odprtine slike min. | 90 stopinj | |
| Kot odprtine slike maks. | 90 stopinj | |
| Vir svetlobe | lED-svetilka | |
| Vrsta izdelka | endoskop |
| Katalogové číslo | 492770 175 | |
| EAN / GTIN | 4067263129776 | |
| Číslo výrobce | SE16175A90 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |