Posuvny stul pro stolni stativ, Typ: EVS121

Artiklové číslo: 491878 EVS121
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Plattform / Standfläche
Označení výrobce Verschiebetisch für Tischstativ, Typ: EVS121
Barva Šedá; Černá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491878 EVS121
EAN / GTIN 2050002040823
Číslo výrobce EVS120
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Provedení:

Posuvný stůl pro jednoduché a přesné polohování křehkých a citlivých zkušebních vzorků a objektů. Adaptovatelný na EVOCam HALO se stolním stativem a Lynx EVO se stolním stativem.

Vhodné pro:

EVOCam HALO vel. HAL601.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku