Digitální mikroskop Emspira 3 se stativem na přímé světlo a prosvícení, Typ: 28

Artiklové číslo: 491797 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení živého obrazu maximálně 3840×2160 px
Objektiv (xnásobný) 1
Pracovní vzdálenost 19 mm - 303 mm
Druh produktu Systém pro videoinspekce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491797 28
EAN / GTIN 2050002078314
Číslo výrobce EMSPIRA 3
Výrobce/odpovědná osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Popis

Provedení:

Digitální mikroskop Emspira3 kombinuje v jediném systému vše potřebné pro komplexní vizuální kontrolu, jako jsou porovnání, měření a výměna dokumentace. Emspira3 vám ušetří čas při plnění náročných cílů v oblasti efektivity a kontroly vzorků. Získejte výhody bezpečného ukládání a jednoduché výměny dokumentace pro efektivní rozhodování. Přitom není důležité, zda provádíte inspekce v režimu Stand-Alone nebo pomocí počítače. Robustní design systému Emspira3 vám umožní soustředit se bezpečně a spolehlivě na úkoly spojené s inspekcí ve výrobě i v laboratoři. Digitální mikroskop Emspira3 umožňuje uživatelům optimalizovat kontrolní procesy, flexibilně pokrýt požadavky na kontrolu a pracovat s jistotou a spolehlivostí.
  • Efektivní možnosti výměny a ukládání dokumentace.
  • Uživatelsky přívětivá manipulace s nastavitelným uživatelským rozhraním.
  • Robustní pouzdro IP21 přístroje Emspira3 chrání vnitřní optiku a mechaniku i v průmyslovém prostředí.
  • Extrémně vysoká přesnost měření až +/- 0,5 % zaručuje optimální a efektivní kontroly.
  • Mimořádně rychlý obraz v reálném čase s rozlišením 4K Ultra HD a 60 FPS.
  • Ergonomický systém usnadňuje a zvyšuje komfort při dlouhé pracovní době.

Rozsah dodávky:

Digitální mikroskop, sada Stand-alone, přívodní kabel, objektiv 1,0x, LED2500 stativ s integrovaným dopadajícím světlem a procházejícím světlem, ochranná plachta proti prachu.
S monitorem 4K 28 palců.