• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Závěs na lžíci s ocelovým rámem

Artiklové číslo: 49122776
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 49122776
EAN / GTIN 045242535231
Číslo výrobce 49122776
L-číslo L00800 4271
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s bateriovým hydraulickým čerpadlem M18® FORCE LOGIC®
  • Výsuvné tyče a gumové nárazníky umožňují použití s komerčně dostupnými údržbovými koši
  • Symetrická konstrukce pro použití na obou stranách
  • Poloha čerpadla ve vodorovné poloze
  • Upevňovací kroužky standardní velikosti umožňují použití se stávajícími háky
  • Otevřená konstrukce umožňuje výměnu baterie při zavěšené jednotce

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Závěs na kbelík s ocelovým rámem