• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Měřicí stupnice Duo, Typ: 3

Artiklové číslo: 490440 3
Sleva
1 582,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí stupnice
Pro zvětšení (x-násobně) 8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490440 3
EAN / GTIN 4051478094707
Číslo výrobce 09470
Výrobce/odpovědná osoba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Popis

Provedení:

Stupnice z tvrdého chromu na spodní straně k zabránění paralaxních chyb. „Dvě stupnice v jedné“: Makro stupnice (⌀ 25 mm) a mikro stupnice (⌀ 2,5 mm). Makro stupnice k odečítání při zvětšení 8× a 10× (č. 490400; 490410).

Vhodné pro: