Stolní lupa Vario-Fokus, Zvětšení (x-násobně): 8

Artiklové číslo: 490410 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kompenzace dioptrie 4 dpt
Systém objektivu Aplanatický
Průměr čočky 22,8 mm
Druh produktu Stacionární lupa
Typ objektivu Aplanaattinen
Zvětšení (xnásobné) 8
Tvar objektiv kulatá
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490410 8
EAN / GTIN 4015478115473
Číslo výrobce 09508
Výrobce/odpovědná osoba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Popis

Provedení:

Aplanatický systém čoček, čočky z křemičitého skla odolného vůči poškrábání. Kontrastní zobrazení. Pouzdro z nárazuvzdorného průhledného plastu. Lze kombinovat s měřicími stupnicemi č. 490440.
Vario Fokus, možná kompenzace dioptrií do ±4 dpt zejména pro osoby používající brýle.