Stolní lupa Fix-Fokus, Zvětšení (x-násobně): 10

Artiklové číslo: 490400 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Systém objektivu Aplanatický
Průměr čočky 30 mm
Druh produktu Stacionární lupa
Typ objektivu Aplanaattinen
Zvětšení (xnásobné) 10
Tvar objektiv kulatá
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490400 10
EAN / GTIN 4015478115466
Číslo výrobce 09410
Výrobce/odpovědná osoba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Popis

Provedení:

Aplanatický systém čoček, čočky z křemičitého skla odolného vůči poškrábání. Kontrastní zobrazení. Pouzdro z nárazuvzdorného průhledného plastu. Lze kombinovat s měřicími stupnicemi č. 490440.