Loupe à poser, mise au point fixe, Grossissement (x): 10

Réf.: 490400 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grossissement (x) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système de lentilles forme aplanétique
Diamètre lentille 30 mm
Type de produit loupes à poser
Type de lentille forme aplanétique
Grossissement (x) 10
Forme lentille forme ronde
Matériau lentille verre au silicate
Matériau monture Plastique

Identification et classification

Référence article 490400 10
EAN / GTIN 4015478115466
Réf. fabricant 09410
Fabricant/personne responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Description

Exécution:

Système de lentilles aplanétiques, en verre au silicate résistantes aux rayures. Image à fort contraste. Corps en plastique transparent antichocs. Combinable avec les réticules 490440.