SHOCKWAVE Vrták do kovu HSS-G RED HEX Titan 1/4″, 7,0 x 109 mm

Artiklové číslo: 48894717
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
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
Jmenovitý ⌀ DC 7 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48894717
EAN / GTIN 045242501670
Číslo výrobce 48894717
L-číslo L01850 177
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Rázově odolný vrták do kovu s 1/4˝ šestihranem optimalizovaným pro akumulátorové rázové utahováky
  • Titanový povlak pro nižší produkci tepla, a proto je vhodný pro vyšší rychlosti vrtání
  • Vrtací hrot QUAD EDGE™: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 řezných hran: 135° křížový řez pro snadnější středění, bez nutnosti středicího úderu
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro nižší produkci tepla a delší životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a nižší produkci tepla
  • Inovativní jádro: zesílené vrtací jádro směrem ke stopce pro delší životnost spirály

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 66
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 7 mm - 1 ks