Závitový kalibr pro zmetkové rozměry pro MultiCheck Digital, Závit: M10

Artiklové číslo: 486516 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 466,00 CZK / ks
  • 1 185,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 10 mm
Jmenovitý rozměr max. 10 mm
Typ závitu M
Závit M10
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr závitu 10 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 13; DIN ISO 1502
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486516 M10
EAN / GTIN 4046122621101
Číslo výrobce 258486
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Norma:

Tolerance a odchylky podle DIN ISO 1502.

Vhodné pro:

Základní přístroj 486511 vel. 2-10, měřicí objímka č. 486512 vel. 2-10 a ochranná objímka č. 486515 vel. M2 až M10.