{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směrnice/označování |
žádné
|
|
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ne
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Druh měrky |
Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
|
|
| Jmenovitý rozměr min. |
30 mm
|
|
| Jmenovitý rozměr max. |
30 mm
|
|
| Typ závitu |
MF
|
|
| Závit |
M30×2
|
|
| Stoupání závitu |
2 mm
|
|
| Průměr závitu |
30 mm
|
|
| Toleranční pole |
H
|
|
| Stupeň tolerance (kvalita) |
6
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Druh produktu |
Závitový mezní kalibr
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Norma |
DIN 13; DIN 2240; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 486100 30X2 | |
| EAN / GTIN | 2050001675552 | |
| Číslo výrobce | 0090..30.....6H | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |