Keramický povrch ocílka 50x25x200 mm C MITTELC240

Artiklové číslo: 485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 485
EAN / GTIN 9003170004855
Číslo výrobce 485
L-číslo L50140 334
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stolní kameny Tyrolit se používají především k broušení a honování nožů a nůžek. Jsou proto ideální pro všechny zahradní a dřevoobráběcí nástroje. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobení nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: 90B BANKOVNÍ KÁMEN
  • Velikost jádra: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : CMITTEL
  • Rozměry (š x c x d): 50 x 25 x 200 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 200 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • K broušení a honování nožů a nůžek.
  • Ideální pro všechny zahradní a dřevoobráběcí nástroje

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku