Pilový list 150x5 mm THE AX HM (5)

Artiklové číslo: 48475521
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475521
EAN / GTIN 045242368785
Číslo výrobce 48475521
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Až 50× delší životnost v porovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči s vratným pohybem Díky zubům s karbidovým ostřím je pilový list stabilní a extrémně odolný při nejnáročnějších aplikacích. Prořízne kalené šrouby a ocelové prvky
  • Až 2× rychlejší než standardní bimetalové pilové listy: Agresivní ozubení 5 TPI umožňuje rychlé řezy do dřeva s hřebíky a do široké škály stavebních materiálů (dřevo/hřebíky/šrouby/šrouby/litina/smolná deska)
  • Až o 25 % více řezů na jedno nabití baterie než u standardních bimetalových pilových listů. Optimalizováno pro použití s akumulátorovými přímočarými pilami
  • Ponorný hrot FANG TIP™ pro rychlé ponorné řezy
  • Omezovač třísek NAIL GUARD™ chrání ozubení v případě zásahu hřebíkem a zvyšuje životnost pilového kotouče
  • Zkosený tvar čepele: Ideální pro ponorné řezy a řezy ve stísněných prostorech
  • Čepel o tloušťce 1,27 mm pro větší stabilitu a rovné řezy
  • Čepel vysoká 25 mm pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro řezání dřeva s hřebíky nebo šrouby

Charakteristika:

  • Délka listu: 150 mm
  • výřez okna: Ano
  • Max. řezné výkony ve dřevě s hřebíky: 10 - 100 mm
  • Max. Řezná kapacita v plastových trubkách: 10 - 100 mm
  • Max. Hloubka řezu do dřeva: 10 - 100 mm
  • Ref. Č.: S967XHM
  • sanace: Ano
  • ponorný řez: Ano
  • Zubů na palec: 5
  • Rozteč zubů: 5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku