Mezní kalibr drážek hřídelů, Typ: G

Artiklové číslo: 484409 G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 26 mm
Jmenovitý rozměr max. 30 mm
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Stupeň tolerance (kvalita) 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,001 mm
Druh produktu Mezní kalibr drážek hřídele
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484409 G
EAN / GTIN 2050002077683
Číslo výrobce 1400..25 BIS 30
Výrobce/odpovědná osoba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Popis

Provedení:

Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s přídavkem na opotřebování dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.
Mezní kalibr drážek hřídelů s rozměrovými mezistupni a lícováním ISO, např. č. 484409 vel. 15,8 M6, nebo s číselnou tolerancí, např. č. 484409 41,04 +0,01/-0,02

Použití:

Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.

Poznámka:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávání uveďte polohu tolerančního pole (A – ZC) a základní toleranční stupně (7– 13) nebo číselnou toleranci. Měrky pro toleranční stupeň 6 a přesnější tolerance možné na poptávku.