{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO) | |
| Jmenovitý rozměr min. | 13 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 16,999 mm | |
| Toleranční pole | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9 | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Jmenovitý rozměr interval | 0,001 mm | |
| Druh produktu | Mezní kalibr drážek hřídele | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 484409 D | |
| EAN / GTIN | 2050002070974 | |
| Číslo výrobce | 1400..14 BIS 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |