Pilový kotouč165x5/8x1,6x48-1ks

Artiklové číslo: 48404220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 165 mm
Vhodné pro materiál Metall
Počet zubů 48
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48404220
EAN / GTIN 045242569069
Číslo výrobce 48404220
L-číslo L01870 116771
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Přesná geometrie zubů pro optimální řezný výkon
  • Vysoce kvalitní karbidové a cermetové zuby pro vyšší životnost nástroje
  • Plně kalené a předepjaté ostří pro přesné řezání
  • Hluboká základna zubů pro rychlé a úplné odvádění třísek
  • Vnitřní rozšiřovací otvory vyplněné pryskyřicí minimalizují hluk a vibrace
  • Čisté, suché řezy bez otřepů snižují potřebu dokončovacích prací
  • Nízká tvorba tepla - materiál lze po rozřezání dále zpracovávat
  • Rychlejší řezy než u běžných metod řezání
  • Levnější alternativa k řezným kotoučům
  • Snižuje hlučnost
  • Snižuje vibrace
  • Bezpečné použití: řezání za studena - bez jisker, bez chladicí kapaliny.

Charakteristika:

  • Počet zubů: 48
  • Průměr otvoru [mm]: 5/8˝
  • Průměr pilového listu: 165
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB P M 165x5/8x1,6x48
  • Průměr pilového listu [mm]: 165
  • Počet zubů: 48