Kalibrační kroužek pro zmetkový rozměr, Typ: C

Artiklové číslo: 484038 C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 580,00 CZK / ks
  • 755,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr min. 10 mm
Jmenovitý rozměr max. 14,999 mm
Toleranční pole a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Stupeň tolerance (kvalita) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,001 mm
Druh produktu nastavovací kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2254-A
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484038 C
EAN / GTIN 4067263129868
Číslo výrobce M130 A 01 LS
Výrobce/odpovědná osoba Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Popis

Provedení:

Z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Kroužky s rozměrovým mezistupněm a tolerancí ISO, např. č. 484037 5,56 h6nebo s číselnou tolerancí, např. č. 484037 28 +0,01/-0,02

Použití:

Hladké kroužky pro měření vnějšího průměru.

Norma:

Podle DIN 2254-A.

Poznámka:

Při objednávání uveďte přesný jmenovitý ⌀ s tolerančním polem (a-zc) a kvalitu (6−13) nebo číselnou toleranci (±). Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.