Přejímací kalibrační trn s rozměrovým mezistupněm bez přídavku na opotřebení, Typ: J1

Artiklové číslo: 484027 J1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 625,00 CZK / ks
  • 820,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh měrky
Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min.
60 mm
Jmenovitý rozměr max.
69,999 mm
Toleranční pole
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Stupeň tolerance (kvalita)
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigurovatelný
ano
Jmenovitý rozměr interval
0,001 mm
Druh produktu
mezní kalibr
Obsah
jednotlivý díl
Norma
DIN 7150-2; DIN 7164
Materiál
ocel
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484027 J1
EAN / GTIN 2050002127548
Výrobce/odpovědná osoba Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Popis

Provedení:

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.
Přejímací kalibry jsou zhotoveny bez přídavku na opotřebení na straně se správným rozměrem.
Přejímací kalibrační trn s rozměrovým mezistupněm a tolerancí ISO, např. č. 484027 2,37 H6nebo s číselnou tolerancí, např. č. 484027 28 +0,01/-0,02

Poznámka:

  • Zadejte přesný jmenovitý rozměr ⌀ s tolerančním polem (A − ZC) a kvalitu (6 − 13) nebo číselnou toleranci (±).
  • Rozměrový mezistupeň měřicích kalibrů jsou jen mezní válečkové kalibry s rozměry za desetinnou čárkou!

Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999