{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Lehrenart | Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO) | |
| Nennmaß min. | 60 mm | |
| Nennmaß max. | 69,999 mm | |
| Toleranzfeld | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Toleranzgrad (Qualität) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Nennmaß Intervall | 0,001 mm | |
| Produktart | Lehrdorn | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | DIN 7150-2; DIN 7164 | |
| Material | Stahl | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 484027 J1 | |
| EAN / GTIN | 2050002127548 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |