{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO) | |
| Jmenovitý rozměr min. | 63 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 63 mm | |
| Toleranční pole | H | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 7 | |
| Lícování | H7 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | mezní kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 484000 63 | |
| EAN / GTIN | 2050001951700 | |
| Číslo výrobce | M101LS063H7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |