{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ne
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Druh měrky |
Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
|
|
| Jmenovitý rozměr min. |
49 mm
|
|
| Jmenovitý rozměr max. |
49 mm
|
|
| Toleranční pole |
H
|
|
| Stupeň tolerance (kvalita) |
7
|
|
| Lícování |
H7
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Druh produktu |
mezní kalibr
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Norma |
DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 484000 49 | |
| EAN / GTIN | 2050001951533 | |
| Číslo výrobce | M101LS049H7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |