Kontrolní trn jednotlivý třída tolerance 2, Typ: 10

Artiklové číslo: 483941 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 128,00 CZK / ks
  • 455,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Jmenovitý rozměr min. 12 mm
Jmenovitý rozměr max. 13,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Pevnost min. 12 mm
Pevnost max. 13,99 mm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T2
Toleranční třída 2
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,01 mm
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka L 95 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2269
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483941 10
EAN / GTIN 2050002077034
Číslo výrobce M 156
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Kontrolní kolíky z legované nástrojové oceli 60 ±2 HRC. Od ⌀ = 1,00 mm sražená hrana. Kolík: kalený, popouštěný, broušený a lapovaný. Rukojeť: gravírovaný údaj o ⌀.

Poznámka:

Při objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀ , např. č. 483940 vel. 2, 0,35.