Sada kontrolních kolíků v dřevěném pouzdře třída tolerance 1, Typ: 91

Artiklové číslo: 483800 91
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 27 550,00 CZK / ks
  • 9 300,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Rozsah měření min. 1 mm
Rozsah měření max. 10 mm
Stoupání 0,1 mm
Mez chyby ± 1 µm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Toleranční třída 1
Konfigurovatelný ne
Počet přepážek 91 ks
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka L 70 mm
Obsah Sada / sortiment
Norma DIN 2269
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483800 91
EAN / GTIN 2050001046710
Číslo výrobce 1521000664
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce kvalitní legované měrkové oceli, kalené (60 ±2 HRC), popouštěné, broušené a lapované. Sady kontrolních kolíků jsou přehledně uspořádány v dřevěné krabici s označenými otvory (od Ø 1,5 mm jsou kontrolní kolíky také přímo označeny). Délka kontrolního kolíku 40 mm až Ø 0,99 mm, nad to 70 mm. Od ⌀ 1,00 mm je jedna strana zkosená.
Třída tolerance 1: kolíku-⌀ ±0,001 mm.

Použití:

Pro práce na souřadnicové vyvrtávačce nebo při konstrukci nástrojů a zařízení. Např. pro měření tolerancí otvorů, pro kontrolu otvorů ložisek, tolerancí rozteče dvou otvorů, pro měření ozubených kol či závitů a pro kontroly úhlů a profilů atd.

Zvláštní příslušenství:

Držáky měřicích kolíků č. 483930, 483935; 483937. Při objednávání pamatujte na požadovaný rozsah ⌀.