{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Instalatérské kleště | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | Rychlé přestavení | |
| Materiál | Hliníková trubka (vysoce pevná) | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Celková délka | 600 mm | |
| Hmotnost celkem | 2 644 g |
| Katalogové číslo | 48227224 | |
| EAN / GTIN | 045242342426 | |
| Číslo výrobce | 48227224 | |
| L-číslo | L00800 3564 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |