• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

426 A Drátky pro měrení závitů závitu 4,000 mm

Artiklové číslo: 4821018

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4821018
EAN / GTIN 4059192040185
Číslo výrobce 4821018
L-číslo L40080 2989
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pro zavěšení nad zkušební vzorek
  • Sada se skládá ze 3 zkušebních kolíků
  • Výrobní tolerance ± 0,5 ?m
  • Délka zkušebního kolíku: 32 mm

Popis:

426 A Závitový zkušební kolík
  • Průměr v mm: 4
  • Výrobní tolerance +/-: 0,5 µm

Charakteristika:

  • Aplikace: K určování stoupacího průměru vnějších závitů třívodičovou metodou
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Závitový zkušební kolík
  • Typ výrobku: 426 A
  • Rozměr D: 4 mm
  • Průměr v mm: 4 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 0.5 µm