Pár planparalelních měřicích ramen, Typ: 125

Artiklové číslo: 481902 125
Nastavit cenu 2 ks (CZK 7230,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 9 mm
Výška 20 mm
Celková délka 125 mm
Druh produktu Měřicí rameno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 481902 125
EAN / GTIN 2050001756527
Číslo výrobce 2305
Výrobce/odpovědná osoba DML, 10 CHEMIN DE LA JALOUSIE, 14540 ST AIGNAN DE CRAMESNIL, France

Popis

Provedení:

Měřicí rameno s rovinnou měřicí plochou pro vnější rozměry.