Paire de mâchoires de mesure planes parallèles, Type: 125

Réf.: 481902 125
Fixer le prix 2 Unité (299,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mâchoires de mesure
Longueur totale 125 mm
Largeur 9 mm
Hauteur 20 mm

Identification et classification

Référence article 481902 125
EAN / GTIN 2050001756527
Réf. fabricant 2305
Fabricant/personne responsable DML, 10 CHEMIN DE LA JALOUSIE, 14540 ST AIGNAN DE CRAMESNIL, France

Description

Exécution:

Mâchoires de mesure avec surfaces de mesure planes pour mesures extérieures.