NPMT 090408L-G-C IC908 Vyměnitelné destičky pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Artiklové číslo: 4818356
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINEBEAM
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4818356
EAN / GTIN 7291075235241
Číslo výrobce 4818356
L-číslo L24250 194

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 10 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny