{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Teneur en tissu, coton | 30 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 70 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Référence fabricant | Winter Pilot Jacke | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 230 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Séchage | séchage en machine délicat | |
| Repassage | type pas chaud (<110°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | perchloréthylène | |
| Type d’application | Protection contre le froid; protection contre la pluie | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 1 pc. | |
| Caractéristique fermeture à glissière | Aller simple | |
| Matériau fermeture à glissière | Plastique | |
| Taille internationale, Unisexe | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; S | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de bras; Poche de poitrine; Poche pour téléphone portable; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | avec doublure; hydrofuge; poignets; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Finition textile | ano |
| Katalogové číslo | 480519009900S | |
| EAN / GTIN | 7330509071779 | |
| Číslo výrobce | 480519009900S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |