417/2 Koncová měrka 4,50 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801488
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
Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 4,5 mm
Toleranční třída 2
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4801488
EAN / GTIN 4059192031978
Číslo výrobce 4801488
L-číslo L40090 465
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/2 Ocel s paralelním rozměrem tvárnice
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 4,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/2
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 4.5 mm
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650