417/0 Koncová měrka 16,00 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 16 mm
Toleranční třída 0
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4801111
EAN / GTIN 4059192029333
Číslo výrobce 4801111
L-číslo L40080 2019
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/0 Ocelový blok s rovnoběžným rozměrem
  • Třída tolerance: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 16 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 0 Pro nejvyšší požadavky na přesnost. Pro použití jako hlavní měřidla v měřicích laboratořích a přesných měřicích místnostech, ve kterých se kalibrují další měřicí bloky a velmi přesná měřicí zařízení;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/0
  • Průřez (mm): 35 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 16 mm
  • Třída tolerance: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku