404/1 Sada koncových měrek kusů ocel , 46 kusů ocel

Artiklové číslo: 4800001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 1
Materiál Stahl
Počet základních měrek 46
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4800001
EAN / GTIN 4059192027438
Číslo výrobce 4800001
L-číslo L40110 168
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

404 Sada paralelních měřicích bloků z oceli
  • 46 kusů
  • Třída tolerance: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dřevěný kufřík s průhlednými popisovacími proužky, kalibrační certifikát Mahr

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Souprava paralelních měřidel ocelová
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Tabulka Jmenovité rozměry Konečné rozměry: ; ; ; ; ; ; Jmenovité rozměry; Třídění; Množství; ; ; ; mm; mm; ; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,09; 0,01; 9; ; ; 1,1...1,9; 0,1; 9; ; ; 1...9; 1; 9; ; ; 10...100; 10; 10; ; ;
  • Typ výrobku: 404
  • Množství v sadě: 46 Stück
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650