Skořápkové jacky 5XL

Artiklové číslo: 4790197799005XL
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
Barva schwarz
Velikost Unisex 5XL
Druh produktu Bunda do deště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4790197799005XL
EAN / GTIN 7330509592205
Číslo výrobce 4790197799005XL
L-číslo L00980 6175

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem na palec, Nastavitelný konec rukávu

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem
Vnitřní kapsa se zipem

Podšívka
Síťovaná podšívka

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy

Detaily
Odnímatelná kapuce se síťovanou podšívkou, odnímatelná, nastavitelná kapuce
Zip v podšívce pro přenos
Nápis na hrudi

Reflex
Reflexní potisk pásky na rukávu a čepici

Zapínání vpředu
Jednosměrný plastový zip

Vysvětlení velikosti
Výrobek má v některých barvách rozšířený velikostní oblouk

Popis:

  • Shellová bunda s podlepenými švy a větruodolným a nepromokavým povrchovým materiálem, který chrání před větrem, dešti a vnějšímu opotřebení
  • Skořepinová bunda se integruje s ostatními vrstvami oblečení tím, že uvolňuje vlhkost
  • Stahovací šňůrky a zátky na spodním lemu
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
  • Funkční kapsy včetně vnitřní kapsy a vnitřní kapsy na telefon
  • Prodloužený zadní panel pro dobré přizpůsobení
  • Certifikováno podle EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří