Podkladová fólie, sada 10dílná 50×300 mm, C-ocel, Tloušťka: 0,6mm

Artiklové číslo: 478750 0,6
Nastavit cenu 10 ks (CZK 103,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Mez chyby ± 10 µm
Konfigurovatelný ne
Počet přepážek 10 ks
Pevnost fólie 0,6
Druh produktu Podkladová fólie
Celková délka L 300 mm
Šířka celkem B 50 mm
Obsah sada
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478750 0,6
EAN / GTIN 2050001057501
Číslo výrobce 526
Výrobce/odpovědná osoba Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Popis

Provedení:

Pásová ocel, pružinové tvrdosti, válcovaná za studena s vysokou rovinnou přesností. Tloušťka fólie je nesmazatelně označena. Uložená ve stabilních pouzdrech.
C-ocel − uhlíková ocel, č. materiálu 1.1274, válcovaná za studena, lesklý povrch (vel. 0,02 nerez).

Použití:

Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.

Rozsah dodávky:

1 balení s 10 listy.