• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šachtový žebřík sklolaminát

Artiklové číslo: 47674
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 14
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Vysoká odolnost vůči chemikáliím ano
Hmotnost 21,7 kg
Žebřík délka 3,92 m
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47674
EAN / GTIN 4003866476749
Číslo výrobce 47674
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Světlá šířka žebříku: 400 mm.
  • Rozteč příček: 280 mm.
  • Rozměr kolejnice: 58 x 25 mm.
  • Rozměry protiskluzové příčky ze sklolaminátu 30 x 30 mm.
  • Materiál: plast vyztužený skleněnými vlákny (GRP).

Charakteristika:

  • Hmotnost 21,7 kg
  • Délka 3,92 m
  • Materiál GRP
  • Počet příček 14