Uzavíratelná brašna na nářadí, oranžová – 205 x 10 x 310 mm

Artiklové číslo: 4750FB7ORBG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4750FB7ORBG
EAN / GTIN 7314150465682
Číslo výrobce 4750FB7ORBG
L-číslo L51330 111579
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Velká taška na zip, oranžová
  • Ideální pro uložení drobného nářadí a spotřebního materiálu
  • Vnitřní Brašna na zip pro lepší přehled
  • S poutkem na ruku
  • Kovový zip
  • Z polyesteru 1680D
  • Vnitřní výška kapsy 145 mm

Charakteristika:

  • Výška: 205 mm
  • Velikost paketu: 205 x 10 x 310 mm
  • Délka: 310 mm
  • Šířka: 10 mm
  • Hmotnost: 0,16kg
  • Výška produktu: 205 mm
  • Délka výrobku: 310 mm
  • Hmotnost: 0,1720kg
  • Produkt šířka: 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost