Mokrá vrtací korunka CDL 32x400xR1/2″ STANDARDNÍ železobeton

Artiklové číslo: 475019
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 475019
EAN / GTIN 9003174750192
Číslo výrobce 475019

Popis

Popis:

Vrtačky do 3 kW - měkké až středně tvrdé betonové příplatky. Detaily: Kvalitní nástroje pro každodenní použití. Rychlost vrtání a životnost v přesvědčivém poměru. Univerzální použití, spolehlivá kvalita. Laserem svařované segmenty do průměru 250 mm pro maximální bezpečnost.

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL3 DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 32 - 2,5 - 7
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 32 x 400 x R1/2″ mm
  • Průměr: 32 mm
  • Tloušťka: 400 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Kvalitní nástroj pro každodenní použití
  • Univerzální použití, spolehlivá kvalita.

Materiál:

Beton