RED PU1S-AV-4032 Redukční pouzdra pro nástrojové bloky a držáky VDI

Artiklové číslo: 4728858
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4728858
EAN / GTIN 7291075426854
Číslo výrobce 4728858
L-číslo L23990 1856

Popis

Popis:

Mezikusy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku