Hliníkový poklop šachty

Artiklové číslo: 47000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 47000
EAN / GTIN 4003866470006
Číslo výrobce 47000
L-číslo L90010 1420
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Přístupné nebo pojízdné poklopy šachet s volitelným povrchem pro vnitřní i venkovní použití.
  • Podle DIN EN 124 ve spojení s DIN 1229.
  • Kuželová konstrukce profilu s vícenásobným šroubovým připojením.
  • Snadné otevírání, žádné zasekávání.
  • Těsnění z EPDM (těsnění odolné proti benzenu na vyžádání).
  • Odolné proti zápachu a denní vodě.
  • Zatížení s volitelným povrchem: zkušební zatížení 125 kN (=12,5 t), pouze po naplnění zásobníku víka na místě betonem B 45 (zrnitost 0-8).
  • Včetně výsuvných rukojetí (pár) z nerezové oceli, které se skládají ze samonavíjecí otevírací rukojeti a výsuvné rukojeti.

Charakteristika:

  • Vnější rozměry D x Š x V 440 mm × 440 mm
  • Výška 80 mm
  • Hloubka vany 60 mm
  • světlá šířka hřídele 300 mm
  • světlá délka hřídele 300 mm
  • rozměr světlé komory 300 mm × 300 mm
  • Vnější šířka 440 mm
  • Vnější délka 440 mm