Kleště na pojistné kroužky, sada 2 ks.

Artiklové číslo: 470.MT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 470.MT
EAN / GTIN 3148515415104
Číslo výrobce 470.MT
L-číslo L60130 1755
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vyměnitelné hroty
  • Závěrka se šroubem pro nastavení dráhy sevření
  • Otvírací přítlačná pružina

Charakteristika:

  • V [mm]: 46
  • Š [mm]: 142
  • D [mm]: 285
  • [g]: 600

Rozsah dodávky:

  • 1 kleště pro pojistné kroužky s vnějším upínáním 467.PMT. - 1 kleště pro pojistné kroužky s vnitřním upínáním 469.PMT. - Tyto kleště mají otevírací přítlačnou pružinu a nastavitelný doraz, který zabraňuje deformaci pojistných kroužků a zajišťuje jejich přesné nasazení nebo vyjmutí. - 6 sad rovných a zahnutých hrotů. - 1 klíč na čepy. - Povrchová úprava: chromovaná, leštěná. Nohy s povlakem z PVC. - Dodává se v plastovém kufříku: 285 x 142 x 46 mm.