COMPOSITION CIRCLIPS EXT - INT

Réf.: 470.MT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 470.MT
EAN / GTIN 3148515415104
Réf. fabricant 470.MT
Article hors catalogue L60130 1755
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Têtes interchangeables
  • Butée avec vis pour régler la course de serrage
  • Ressort de pression d'ouverture

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 46
  • B [mm]: 142
  • L [mm]: 285
  • [g]: 600

Livraison:

  • 1 pince pour circlips avec serrage extérieur 467.PMT. - 1 pince pour circlips avec serrage intérieur 469.PMT. - Ces pinces sont équipées d'un ressort de pression d'ouverture et d'une butée réglable pour éviter la déformation des circlips et garantir leur mise en place ou leur retrait précis. - 6 jeux de pointes droites et courbes. - 1 clé à ergots. - Finition: chromée, polie. Branches recouvertes de PVC. - Livré dans une boîte en plastique: 285 x 142 x 46 mm.