• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vytáčeč šroubů „Spirálový“ velikost 2

Artiklové číslo: 470 002 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 470 002 3
EAN / GTIN 4049002000461
Číslo výrobce 470 002 3
L-číslo L70060 21
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro bezpoškození vytažení zlomených šroubů nebo závitových šroubů ze závitových otvorů – záchrana vysoce kvalitních výrobků
  • vhodné pouze pro pravotočivé závity
  • Materiál: CrV ocel, kalená
  • Povrch: zinkofosfátovaný
  • Životnost se liší v závislosti na tvrdosti protilehlého materiálu.
  • Předvrtat šroub, který má být odstraněn, pomocí vhodného vrtáku.
  • Zašroubujte šroubovák s vhodným nástrojem do zaseknutého šroubu, uvolněte šroub a vyšroubujte jej.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 7g
  • Délka: 57 mm
  • Provedení: zinkofosfátovaný
  • Velikost: 2
  • pro šrouby: M6 – M8
  • Průměr vrtáku: 3–4,5 mm
  • Šněrování: 2,2 mm
  • Stopka: 5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku