univerzální stahovák se 3 rameny s otočným víkem. Výsuvné nohy, kombinovaná traverza, hydr. vřeteno, do 300 mm S.šířky, 300 mm S.hloubky

Artiklové číslo: 47-1-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 47-1-B
EAN / GTIN 4021176017766
Číslo výrobce 47-1-B
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný univerzální stahovák s výkyvnými stahovacími nohami, kombinovanou křížovou hlavou a mazacím hydraulickým vřetenem se používá k stahování velkých, obzvláště těsně uložených ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí v řemesle, dílnách a průmyslu. Mazací hydraulické vřeteno dosahuje průměrné tažné síly až 15 tun. Lze jej použít k uvolnění jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Mechanické vřeteno lze použít pro tažné operace s tažnou silou do 10 tun a/nebo tam, kde je omezený prostor. Výkyvné čelisti stahováku zajišťují maximální volnost pohybu pro individuální přizpůsobení příslušné šířce a hloubce upnutí, a to i v omezených okolních podmínkách. Díky kombinovanému posuvu lze stahovák používat se 2 nebo 3 rameny. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Výkyvné čelisti stahováku umožňují provádět práce i v těch nejtěsnějších prostorech a zároveň umožňují individuální nastavení šířky a hloubky upnutí.
  • Kombinovaný zvedací nosník lze použít se 2 nebo 3 rameny.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 350 mm
  • Celková šířka [palce]: 13 3/4
  • Celková hloubka [mm]: 350 mm
  • Celková hloubka [palec]: 13 3/4
  • Celková výška [mm]: 600 mm
  • Celková výška [palec]: 23 5/8
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl, železnice, stavba lodí
  • Velikost závitu: M14
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 11 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1 3/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 11 7/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 6 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/4
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 25 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 50 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 22 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 7/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 45 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 33,19
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 33,19
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 300 mm