• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Arm-Universal-Abzieher mit schwenkb. Abziehschenkeln, Kombi-Traverse, hydr. Spindel, bis 300 mm S.weite, 300 mm S.tiefe

Artikel-Nr.: 47-1-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47-1-B
EAN / GTIN 4021176017766
Herstellernummer 47-1-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der schwere, 3-armige Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln, Kombi-Traverse und fetthydraulischer Spindel wird zum Abziehen von großen, besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 15 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Für Abziehvorgänge mit Zugkraft bis zu 10 t und/oder bei beengten Platzverhältnissen kann die mechanische Spindel genutzt werden. Die schwenkbaren Abziehschenkel sorgen auch bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen für eine maximale Bewegungsfreiheit zur individuellen Anpassung an die jeweilige Spannweite und -tiefe. Dank der Kombi-Traverse kann der Abzieher sowohl 2-armig als auch 3-armig verwendet werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schwenkbare Abziehschenkel ermöglichen ein Arbeiten auf engstem Raum bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die Spannweite und -tiefe
  • Kombi-Traverse kann sowohl 2-armig als auch 3-armig verwendet werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 350 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 13 3/4
  • Gesamttiefe [mm]: 350 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 13 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 600 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 23 5/8
  • Branche: NFZ, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Gewindemaß: M14
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 11 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 11 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 6 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/4
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 25 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 50 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 22 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 7/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 45 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 33.19
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 33.19
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 300 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb