Popis:
3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Jednotlivé vnitřní měřicí šrouby. Měřicí plochy s titanovým povrchem zajišťují vynikající výkon. Odolnost a rázová pevnost. Vynikající odolnost proti průniku vody a prachu (stupeň krytí IP65), takže tento výrobek můžete používat v obráběcích situacích za přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. Bez nastavovacího kroužku nebo prodloužení.
Charakteristika:
- 2 x PRESET: Ano
- ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
- Alarm nízkého napětí: Ano
- Staré číslo článku: 468-207
- Ukazatel: LCD, velikost číslic 7,5 mm
- Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
- Životnost baterie: Přibližně 1,2 roku
- výstup dat: Ano
- Digitální/analogové: Digitální
- Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
- Funkční zámek: Ano
- Velikost / rozměr: 0,25 X 0,11 X 0,07 M
- HOLD: Ano
- Rozsah měření: 1-1,2”
- Měřicí plochy: Kužel
u z tvrzené oceli potažené titanem: Karbid wolframu - Kroková hodnota číslic: 0,00005”
- Palcová/metrická: Palcová/metrická
Rozsah dodávky:
Včetně krabičky, šestihranného klíče, nastavovacího klíče, 1x baterie SR44, certifikátu výrobce (pouze vnitřní měřicí šrouby)