Krátké ráčnové klíče SLS 7 mm

Artiklové číslo: 467S.7SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467S.7SLS
EAN / GTIN 3662424028892
Číslo výrobce 467S.7SLS
L-číslo L60130 9018
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ráčnový klíč s extra krátkou hřídelí, ideální do velmi úzkých prostor
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat páčkou
  • Úhel otáčení 5°
  • 6° pro velikosti klíčů 7, 8 a 9 mm
  • Kroužková hlava zkosená o 15°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 16,7
  • B1 [mm]: 17,0
  • C [mm]: 6,5
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,8
  • L [mm]: 90
  • [g]: 50