Krabicová libela, ⌀: 80mm

Artiklové číslo: 467492 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 12 mm
Počet upevňovacích otvorů 3
S magnetem ne
Průměr ⌀ 80 mm
Materiál pouzdra Plasty
Barva Bílá
Druh produktu Libela

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467492 80
EAN / GTIN 4007368088691
Číslo výrobce 680080-DFK
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Stabilní plastové pouzdro se 3 upevňovacími otvory. Kulatá libela s kruhovou značkou pro horizontální vyrovnání ve dvou osách.
Se 3 dodatečnými kruhovými značkami (1°, 2° a 3°).