Dosenlibelle, ⌀: 80mm

Artikel-Nr.: 467492 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe
12 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen
3
mit Magnet
nein
Durchmesser ⌀
80 mm
Material Gehäuse
Kunststoffe
Farbe
weiß
Produktart
Libelle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467492 80
EAN / GTIN 4007368088691
Herstellernummer 680080-DFK
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Kunststoff-Gehäuse mit 3 Befestigungsbohrungen. Runde Libelle mit Ringmarkierung zur horizontalen Ausrichtung in zwei Achsen.
Mit 3 zusätzlichen Ringmarkierungen (1°, 2° und 3°).