Vodováha z lehkého kovu, Délka: 150mm

Artiklové číslo: 467490 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 150 mm
Šířka 22 mm
Výška 22 mm
S magnetem ne
Odečet vodováhy podélně 0,6
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra hliník
Barva Stříbrná
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467490 150
EAN / GTIN 4030616369150
Číslo výrobce 4620/150
Výrobce/odpovědná osoba Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 Denkendorf, Deutschland, www.roeckle.com

Popis

Provedení:

Kompaktní vodováha z lehkého kovu z hliníku. Rovinná a prizmatická měřicí plocha. Stále stejná přesnost díky instalaci broušené skleněné libely se stupnicí bez napětí.

Použití:

Pro jednoduché nastavení vodorovných ploch a vln.