Gulsčiukas iš lengvojo metalo, Ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 467490 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 150 mm
Plotis 22 mm
Aukštis 22 mm
Su magnetu ne
Padalos vertė, kai akutė išilgai 0,6
Matavimo plokštuma prizmin.
Korpuso medžiaga aliuminis
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis gulsčiukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 467490 150
EAN / GTIN 4030616369150
Gamintojo numeris 4620/150
Gamintojas / atsakingas asmuo Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 Denkendorf, Germany, www.roeckle.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas lengvojo metalo gulsčiukas iš aliuminio. Lygios ir prizminės matavimo plokštumos. Pastovus tikslumas dėl įmontuotos nušlifuotos stiklo akutės.

Paskirtis:

Paprastam tolygių paviršių ir velenų reguliavimui.